510,72 €/ Mètrehors TVA
617,97 €TVA incluse
20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 70 |
Type | BELGAQUA |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Matériau d'insert | Nylon |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 3 |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥7.3 MPa |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥300 % |