Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 70 131304 5000x1400x10

  • ERIKS:10017121
Image 1
Ajouter à la liste

549,92 €/ Mètrehors TVA

665,40 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Compound
131304
Matériau
EPDM
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥7 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Densité
1.3 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥250 %