Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 70 131304 10000x1400x3

  • ERIKS:10017116
Image 1
Ajouter à la liste

147,84 €/ Mètrehors TVA

178,89 €TVA incluse

142,67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Compound
131304
Matériau
EPDM
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥7 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Densité
1.3 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥250 %