91,06 €/ Mètrehors TVA
110,18 €TVA incluse
46,34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 70 |
Compound | 131304 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥7 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |