452,48 €/ Mètrehors TVA
547,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 65 |
Type | GREEN EVO STAR |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥9 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.23 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥450 % |