Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 65 GREEN EVO STAR 10000x1400x4

  • ERIKS:14098113
Image 1
Ajouter à la liste

300,16 €/ Mètrehors TVA

363,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 65
Type
GREEN EVO STAR
Matériau
EPDM
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥9 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.23 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥450 %