Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 60 BLANC/2 131302 10000x1400x3

  • ERIKS:11470233
Image 1
Ajouter à la liste

107,30 €/ Mètrehors TVA

129,83 €TVA incluse

59,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 60
Type
WHITE
Compound
131302
Matériau
EPDM
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Matériau d'insert
Polyester
Couleur
Blanc
Nombre d'insertion(s)
2
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥8 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 115 °C
Densité
1.27 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥350 %