225,12 €/ Mètrehors TVA
272,40 €TVA incluse
46,52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 60 |
Type | WHITE |
Compound | 131302 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Blanc |
Déformation rémanente à la compression | ≤40 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 115 °C |
Densité | 1.27 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥350 % |