1 308,16 €/ Mètrehors TVA
1 582,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | EPDM 50 |
Compound | 131307 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 2500 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤45 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.04 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥500 % |