Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 50 131307 10000x1400x1.5

  • ERIKS:11314381
Image 1
Ajouter à la liste

93,74 €/ Mètrehors TVA

113,43 €TVA incluse

18,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 50
Compound
131307
Matériau
EPDM
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤45 %
Résistance à la traction ISO
≥8 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Densité
1.04 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥500 %