Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CSM 65 HYPALON 10000x1500x4

  • ERIKS:10017129
Image 1
Ajouter à la liste

404,40 €/ Mètrehors TVA

489,32 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CSM 65
Type
HYPALON
Matériau
CSM
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1500 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Résistance à la traction ISO
≥8 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Densité
1.4 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %