198,00 €/ Mètrehors TVA
239,58 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | CSM 65 |
Type | HYPALON |
Matériau | CSM |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Résistance à la traction ISO | ≥8 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥300 % |