Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 70 NÉOPRÈNE 131201 2500x1400x20

  • ERIKS:10017159
Image 1
Ajouter à la liste

801,00 €/ Unitéhors TVA

969,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
20 mm
Longueur
2500 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Densité
1.45 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %