Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 65 NÉOPRÈNE 642RV 131203 5000x1400x10

  • ERIKS:10017177
Image 1
Ajouter à la liste

399,28 €/ Mètrehors TVA

483,13 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 65
Type
NEOPRENE 642RV
Compound
131203
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C
Densité
1.4 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %