95,65 €/ Mètrehors TVA
115,74 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | CR/SBR 65 |
Type | NEOPRENE 642RV |
Compound | 131203 |
Matériau | CR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤40 % |
Résistance à la traction ISO | ≥6 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |