327,60 €/ Mètrehors TVA
396,40 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | CR/SBR 40 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131202 |
Matériau | CR/SBR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤40 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Densité | 1.33 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥450 % |