Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 40 NÉOPRÈNE 131202 10000x1400x3

  • ERIKS:10017166
Image 1
Ajouter à la liste

173,60 €/ Mètrehors TVA

210,06 €TVA incluse

29,855 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 40
Type
NEOPRENE
Compound
131202
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
40
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Densité
1.33 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥450 %