Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 32B-1 Z=9 préalés

  • ERIKS:23547067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,04 €/ Unitéhors TVA

162,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Nombre des dents
9
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Cercle de perçage
148.54 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
80 mm
Largeur de denture simple
29.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.78 kg
Dp
148.54 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
168 mm