Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 32B-1 Z=8 préalés

  • ERIKS:23547031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,32 €/ Unitéhors TVA

146,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Nombre des dents
8
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Cercle de perçage
132.74 mm
Diamètre extérieur
152 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
85 mm
Largeur totale
80 mm
Largeur de denture simple
29.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
4.2 kg
Dp
132.74 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
152 mm