Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-3 Z=36 préalés

  • ERIKS:12262153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

864,02 €/ Unitéhors TVA

1 045,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-3
Nombre des dents
36
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
364.3 mm
Diamètre extérieur
379.2 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
115 mm
Largeur de denture simple
18.2 mm
Largeur de denture triple
91 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
69.66 kg
Dp
364.3 mm
B1
91 mm
D1
30 mm
A
115 mm
De
379.2 mm