Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-2 Z=32 préalés

  • ERIKS:12262132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

327,52 €/ Unitéhors TVA

396,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-2
Nombre des dents
32
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
323.91 mm
Diamètre extérieur
338.9 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
80 mm
Largeur de denture simple
18.2 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
34.72 kg
Dp
323.91 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
338.9 mm