Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-1 Z=23 taperlock 2517

  • ERIKS:14432581
  • Fabricant:8054652036575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,09 €/ Unitéhors TVA

104,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Nombre des dents
23
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
233.17 mm
Diamètre extérieur
248.2 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
8.78 kg
Dp
233.17 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
248.2 mm