Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-1 Z=21 taperlock 2517

  • ERIKS:23548211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

91,19 €/ Unitéhors TVA

110,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Nombre des dents
21
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
213.04 mm
Diamètre extérieur
228 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
7.7 kg
Dp
213.04 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
228 mm