Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-1 Z=15 taperlock 2517

  • ERIKS:14432578
  • Fabricant:8054652036490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,68 €/ Unitéhors TVA

57,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Nombre des dents
15
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
152.72 mm
Diamètre extérieur
167.7 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.39 kg
Dp
152.72 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
167.7 mm