Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-1 Z=15 préalés

  • ERIKS:14176089
  • Fabricant:8054652015228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,84 €/ Unitéhors TVA

40,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-1
Nombre des dents
15
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
152.72 mm
Diamètre extérieur
167.7 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
118 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
4.47 kg
Dp
152.72 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
167.7 mm