Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-2 Z=50 préalés

  • ERIKS:23546876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

447,57 €/ Unitéhors TVA

541,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Nombre des dents
50
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
404.52 mm
Diamètre extérieur
418.3 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
47.25 kg
Dp
404.52 mm
B1
47.7 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
418.3 mm