Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-2 Z=19 préalés

  • ERIKS:23546155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,15 €/ Unitéhors TVA

96,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Nombre des dents
19
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
154.33 mm
Diamètre extérieur
165.9 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
128 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
7.76 kg
Dp
154.31 mm
B1
47.7 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
165.9 mm