Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=9 préalés

  • ERIKS:13731137
  • Fabricant:8054652014771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
9
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
74.27 mm
Diamètre extérieur
85.8 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.66 kg
Dp
74.27 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
85.8 mm