Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=76 en fonte taperlock 3020

  • ERIKS:23548615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

955,72 €/ Unitéhors TVA

1 156,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
76
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
614.65 mm
Diamètre extérieur
628.4 mm
Taper Lock
3020
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
51 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
22.63 kg
Dp
614.65 mm
B1
16.2 mm
A
51 mm
De
628.4 mm