Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=28 taperlock 2517

  • ERIKS:23548325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,63 €/ Unitéhors TVA

116,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
28
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
226.85 mm
Diamètre extérieur
238.4 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.26 kg
Dp
226.85 mm
B1
16.2 mm
A
44 mm
De
238.4 mm