Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=18 taperlock 2517

  • ERIKS:23548157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,85 €/ Unitéhors TVA

61,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
18
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
146.28 mm
Diamètre extérieur
157.8 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
108 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.1 kg
Dp
146.28 mm
B1
16.2 mm
A
44 mm
De
157.8 mm