Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=17 préalés

  • ERIKS:14434358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,86 €/ Unitéhors TVA

30,08 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
17
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
138.22 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.33 kg
Dp
138.23 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
149.8 mm