Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=16 taperlock 2012

  • ERIKS:14432562
  • Fabricant:8054652036278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,73 €/ Unitéhors TVA

32,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
16
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
130.2 mm
Diamètre extérieur
141.8 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.4 kg
Dp
130.2 mm
B1
16.2 mm
A
32 mm
De
141.8 mm