Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=12 préalés

  • ERIKS:23545895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,89 €/ Unitéhors TVA

19,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
12
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
98.14 mm
Diamètre extérieur
109.7 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
69 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.43 kg
Dp
98.14 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
109.7 mm