Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-3 Z=21 taperlock 2517

  • ERIKS:14432661
  • Fabricant:8054652037800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,05 €/ Unitéhors TVA

60,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-3
Nombre des dents
21
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
127.81 mm
Diamètre extérieur
136 mm
Taper Lock
2517
Largeur totale
49.8 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.09 kg
Dp
127.81 mm
B1
49.8 mm
A
49.8 mm
De
136 mm