Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-2 Z=16 préalés

  • ERIKS:23546042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,11 €/ Unitéhors TVA

26,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Nombre des dents
16
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
97.65 mm
Diamètre extérieur
105.8 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
77 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.03 kg
Dp
97.65 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
105.8 mm