18,93 €/ Unitéhors TVA
22,91 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 91.62 mm |
Diamètre extérieur | 99.8 mm |
Taper Lock | 1610 |
Largeur totale | 30.3 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.68 kg |
Dp | 91.83 mm |
B1 | 30.3 mm |
A | 30.3 mm |
De | 99.8 mm |