408,71 €/ Unitéhors TVA
494,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 76 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 460.99 mm |
Diamètre extérieur | 471.1 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 124 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Fonte grise |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 9.71 kg |
Dp | 460.99 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 44 mm |
De | 471.1 mm |