Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=57 en fonte taperlock 2517

  • ERIKS:23548580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,17 €/ Unitéhors TVA

180,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
57
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
345.81 mm
Diamètre extérieur
355.9 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
124 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
6.48 kg
Dp
345.81 mm
B1
11.1 mm
A
44 mm
De
355.9 mm