Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=38 préalés

  • ERIKS:14030765
  • Fabricant:8054652014627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,09 €/ Unitéhors TVA

43,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
38
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
230.69 mm
Diamètre extérieur
238.9 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.07 kg
Dp
230.69 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
238.9 mm