Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=30 préalés

  • ERIKS:13731119
  • Fabricant:8054652014542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,01 €/ Unitéhors TVA

30,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
30
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
182.25 mm
Diamètre extérieur
190.4 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.63 kg
Dp
182.25 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
190.4 mm