Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=27 préalés

  • ERIKS:14434352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,87 €/ Unitéhors TVA

36,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
27
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
164.09 mm
Diamètre extérieur
172.3 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.21 kg
Dp
164.09 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
172.3 mm