Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=18 taperlock 2012

  • ERIKS:23548154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,33 €/ Unitéhors TVA

28,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
18
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
109.71 mm
Diamètre extérieur
117.9 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.86 kg
Dp
109.71 mm
B1
11.1 mm
A
32 mm
De
117.9 mm