Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=13 taperlock 1210

  • ERIKS:14432539
  • Fabricant:8054652036018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
13
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
79.6 mm
Diamètre extérieur
87.8 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.35 kg
Dp
79.59 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
87.8 mm