44,55 €/ Unitéhors TVA
53,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 151.87 mm |
Diamètre extérieur | 158.8 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 4.87 kg |
Dp | 151.87 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 158.8 mm |