Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=23 préalés

  • ERIKS:23546300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,55 €/ Unitéhors TVA

33,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
23
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
116.58 mm
Diamètre extérieur
123.5 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.82 kg
Dp
116.58 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
123.5 mm