Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=22 taperlock 1610

  • ERIKS:14297966
  • Fabricant:8054652037183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,83 €/ Unitéhors TVA

25,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
22
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
111.55 mm
Diamètre extérieur
118.4 mm
Taper Lock
1610
Largeur totale
25.5 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.18 kg
Dp
111.55 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
118.4 mm