Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=19 taperlock 1610

  • ERIKS:14161473
  • Fabricant:8054652037152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,12 €/ Unitéhors TVA

19,51 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
19
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
96.44 mm
Diamètre extérieur
103.3 mm
Taper Lock
1610
Largeur totale
25.5 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.72 kg
Dp
96.44 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
103.3 mm