Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=14 préalés

  • ERIKS:14433383
  • Fabricant:8054652017772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,57 €/ Unitéhors TVA

10,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
14
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
71.34 mm
Diamètre extérieur
78.2 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
54 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.82 kg
Dp
71.34 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
78.2 mm