Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=76 en fonte taperlock 2012

  • ERIKS:23548609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

265,20 €/ Unitéhors TVA

320,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
76
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
384.16 mm
Diamètre extérieur
392.5 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
111 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
5.95 kg
Dp
384.16 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
392.5 mm